Šestihranné matice s nákružkem (výška 1,5 d )

Artiklové číslo: 82578
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82578
EAN / GTIN 4020772082574
Číslo výrobce 82578
L-číslo L30120 40
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranné matice s límcem (1,5 d vysoký), ocel, soustružené, temperované, třída pevnosti 10.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M16
  • A: 5,0
  • D1: 31
  • E: 26,75
  • M: 24
  • S: 24
  • VE: 25
  • hmotnost: 70 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku