Šestihranné matice s nákružkem (výška 1,5 d )

Artiklové číslo: 82537
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82537
EAN / GTIN 4020772082536
Číslo výrobce 82537
L-číslo L30120 261
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranné matice s límcem (1,5 d vysoký), ocel, soustružené, temperované, třída pevnosti 10.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M8
  • A: 3,5
  • D1: 18
  • E: 14,38
  • M: 12
  • S: 13
  • VE: 50
  • hmotnost: 12 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku