Elektrikářský sekáč, osmihranná násada

Artiklové číslo: 825.5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 825.5
EAN / GTIN 7610733005970
Číslo výrobce PB 825.5
L-číslo L60060 2350

Popis

Popis:

  • Elektrikářský hrotový sekáč
  • pro práci s tvrdými materiály, jako je beton, koncentrovaný a přesný přenos síly úderu
  • osmihranná hřídel s ostrým břitem, při přebroušení se nezahřívá nad 200 °C
  • chromovaný, odolná ochrana proti korozi
  • přesně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám podle standardních specifikací
  • vysoká pracovní tvrdost, zajišťuje výjimečnou řeznou odolnost a dlouhou životnost
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • označená laserem s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Hele længden: 250 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm