Šestihranné matice (1,5 d vysoké)

Artiklové číslo: 82339
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 82339
EAN / GTIN 4020772082338
Číslo výrobce 82339
L-číslo L30120 125
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranné matice (1,5 d vysoké), ocel, temperované, třída pevnosti 10.
Lze použít pro kuželovou pánev DIN 6319D nebo DIN 6319G.
S plochým koncem lze použít pro disky DIN 6340.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M22 *
  • E: 37,72
  • M: 33
  • R: 30
  • S: 34
  • VE: 10
  • hmotnost: 185 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku