6ti hranný šroubovák s kulovou hlavou

Artiklové číslo: 8206.S4-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8206.S4-120
EAN / GTIN 7610733079179
Číslo výrobce PB 8206.S4-120
L-číslo L60060 1334

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip, s kulovou hlavou
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, pohodlným úchopem a vysokým přenosem točivého momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 120 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 4 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 210 mm
  • Til metalskruer M: 5 mm
  • Til skruestik M: 8 mm