Trubkořez Kompakt, Pro ⌀ do: 35mm

Artiklové číslo: 818505 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 19 mm
Šířka řezného kolečka 5 mm
Otvor řezného kolečka 5 mm
Pro vnější ⌀ trubek 3 mm - 35 mm
Počet vodicích kladek 4
Počet řezných koleček 1
Vhodné pro materiál trubky Hliník.; Měď; ocel
S funkcí ráčny ne
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818505 35
EAN / GTIN 4018754329380
Číslo výrobce 60031000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Tělo vyrobené z tlakově litého hořčíku, s náhradním kolečkem v otočné rukojeti. Otočná rukojeť z tlakově litého zinku. Řezací kolečko lze vyměnit bez použití nástroje. Vybaven 4 vodicími válečky pro optimální držení trubky při řezání.

Použití:

Pro řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných ocelových trubek.

Náhradní díl:

Vhodné náhradní řezací kolečko viz č. 818605 vel. 1.