Bezpečnostní nůž SECUNORM MULTISAFE s LICHOBĚŽNÍKOVÝM OSTŘÍM 5232, 1 kusů

Artiklové číslo: 8152.19
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
Katalogové číslo 8152.19
EAN / GTIN 4002632802812
Číslo výrobce 8152.19
L-číslo L60170 100388
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Těžký kov - nelakovaný. S lichoběžníkovou čepelí.
Vyrobeno ze zinku, SECUNORM MULTISAFE je „evergreen“, nyní také s nelakovanou rukojetí. Díky své přímočaré a robustní konstrukci má obrovskou výdrž. Díky velkému výstupu čepele s ní můžete řezat všechny běžné materiály. Nebo si můžete bezpečnostní nůž podle potřeby vylepšit - jednou z mnoha našich volitelných čepelí.
    Základní materiál:
    Zinek
    Odolná konstrukce
    Jak vidíte a cítíte, SECUNORM MULTISAFE je mimořádně robustní. A flexibilní, protože můžete použít velké množství tvarů čepelí. Výrobek je proto vhodný prakticky pro jakýkoli typ řezu.

    Vyrobeno z nelakovaného masivního kovu

    Nástroj SECUNORM MULTISAFE je vyroben z jedné formy. Přesněji řečeno z tlakově litého zinku. Díky nelakované rukojeti jej oceníte zejména v citlivých průmyslových odvětvích.

    Výsuvná horní část

    Ptáte se vlevo nebo vpravo? Vlevo i vpravo, to je odpověď! Kovový jezdec je totiž umístěn v horní části rukojeti. Díky tomu se snadno ovládá každým palcem.

    2násobně použitelná čepel

    Před výměnou kvalitní čepele ji můžete jednou otočit. Tím se zdvojnásobí doba využitelnosti čepele - a sníží se vaše námaha. Protože váš výrobek bude opět řezat jako nový.

    Očko pro upevnění

    S klasickým nožem SECUNORM MULTISAFE jste byli vždy zvyklí na očko. Svůj řezací nástroj tak můžete vždy snadno a bezpečně připevnit.
    Hlavní řezné materiály:
    Karton: až třívrstvý
    Lepicí páska
    Plastová páska
    Skrápěné zboží v rolích
    Textil
    Pryž
.

Charakteristika:

  • Název produktu: SECUNORM
  • Rukojeť: Jednostranný posuvník
  • Manipulace: Pravák a levák
  • Bezpečnostní technologie I: Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: ne
  • Spoušť: Palec
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (souhrnně): 22 mm
  • Hloubka řezu (max.): 22
  • Hloubka řezu (max.)(jednotka): mm
  • Hlavní řezné materiály
    • Karton: do 3 vrstev
    • Karton: do 2 vrstev
    • Karton: 1-vrstvý
    • Plastové pásky
    • Lepicí páska
    • Oškrábání materiálu z válce
    • Textil
    • guma
    • Kůže
    • PVC podlahové krytiny
    • plsť
    • netkaná textilie
    • Koberce
  • Oděruvzdornost: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák / očko: ano
  • Škrabka na lepicí pásku: ne
  • základní materiál: Zinek
  • Softgrip: ne
  • Detekovatelný kov: ano
  • Namontovaná čepel: 5232,70
  • Výstupní délka čepele (max.): 25
  • Výstupní délka čepele (max.) Jednotka: mm
  • Volitelný nůž
    • 5233,70
    • 65232,70
    • 165232,70
    • 610,70
    • 56,70
    • 5634,70
    • 60,70
  • Namontovaná čepel Tvar čepele (nůž): Trapézový nůž
  • Namontovaný nůž Řezné hrany (nůž): 2-násobně použitelný
  • Namontovaná čepel nerezová (nůž): ne
  • Náhradní nože v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: ne
  • Možnost použití jako reklamní předmět: ne
  • Značka GS (text): Testováno TÜV/VPA