Klešťový klíč izolované dle VDE, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 813851 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
415 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelistí 30 mm
Rozsah upnutí 0 mm - 52 mm
Celková délka 250 mm
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813851 250
EAN / GTIN 4003773082408
Číslo výrobce 86 06 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

  • Rukojeť plně izolovaná do 1 000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
  • Se stupnicí pro přesné nastavení mimo obrobek.
  • Paralelně vedená hladká chapadla; chromované provedení.
  • Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí.
  • Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
  • Klešťový klíč chromovaný.
  • Rukojeti izolované potahem s více složek.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Poznámka:

Ochranné čelisti jsou k dostání pod č. 813725.