Klešťový klíč s 2složkovými rukojeťmi, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 813720 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelistí 20 mm
Rozsah upnutí 0 mm - 27 mm
Celková délka 150 mm
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Číslo výrobce 86 05 150
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Klešťový klíč chromovaný, vícesložkové rukojeti.
Paralelně vedená hladké čelisti; chromované provedení.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.

Poznámka:

Ochranné čelisti jsou k dostání pod č. 813725.