Plastová krabička, prázdná 7301/7302 680 mm x 81 mm x 66 mm

Artiklové číslo: 81370003
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81370003
EAN / GTIN 4018754155606
Číslo výrobce 81370003
L-číslo L60010 2634
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Dílenský plastový kufr pro organizované skladování a bezpečnou přepravu momentových klíčů.
  • Vnitřní prostor je optimalizován pro naše momentové klíče.
  • Přepravu boxu usnadňuje ergonomická rukojeť.
  • Přepravní box lze vybavit odpovídajícími pěnovými vložkami (k dostání samostatně).
  • Lehké pouzdro na nářadí je vyrobeno z robustního plastu odolného proti opotřebení, který jej chrání před poškozením.
Vlastnosti::
  • Pro bezpečné skladování a přepravu momentových klíčů
  • Odpovídající pěnové vložky jsou k dispozici samostatně
  • S praktickou rukojetí pro přenášení
  • Vyrobeno z robustního plastu, odolného vůči nejběžnějším olejům, mazivům a pohonným hmotám.

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 66 mm
  • Délka mm (L): 680 mm
  • vhodné pro č.: 713R/20; 714/20; 721/30 Quick; 730/40 Quick; 730/40 Oprava; 730N/40; 730D/20
  • Hmotnost: 535g
  • Hmotnost kg: 0 535kg
  • Šířka mm (b): 81 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku