Sada stahováků s 9 háky 130 x 100/200/250 mm

Artiklové číslo: 8117340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8117340
EAN / GTIN 4036976104134
Číslo výrobce 8117340
L-číslo L60160 64
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

V plastovém kufříku
Obsah: 2 vřetena, po jedné křížové hlavě se 2 a 3 rameny a 3 tenké stahovací háky, každý ve 3 délkách
Druhé vřeteno v kufříku 1.07/K šetří pracovní čas
1.07/K-2 s oboustrannou důlkovou vložkou.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S plastovým pouzdrem
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 27 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,7 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7,5 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
  • Použitelná hloubka upnutí: 100 / 200 / 250 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 130 mm
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 2,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty