Plochý štětec Basic Mix béžový. V 9. Síla s bílou plechovou objímkou a mořenou dřevěnou rukojetí. Pro nanášení barev na stěny a stropy. Pro jednoduché opravy. 30 mm

Artiklové číslo: 81123010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81123010
EAN / GTIN 4013307332572
Číslo výrobce 81123010
L-číslo L01876 100303
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Štětiny BASIC MIX kombinují umělá vlákna s jednoduchými přírodními štětinami, které stabilizují hlavičku štětin. BASIC štětiny jsou naopak vyrobeny z nejjednodušších umělých vláken.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku