Jednoruční instalatérské kleště s litinovou rukojetí, ⌀ trubky: 2.1/2palec

Artiklové číslo: 810850 2.1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trubky (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trubky 2.1/2 palec
Celková délka 450 mm
Rozsah upnutí 77 mm
Materiál rukojeti perlitická temperovaná litina
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810850 2.1/2
EAN / GTIN 4045197377531
Číslo výrobce 810850 2.1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odpružená háková čelist se nastavuje šroubem s rýhovanou hlavou, rychlé přednastavení na příslušný ⌀ trubky pomocí stupnice umístěné po stranách.
Rukojeť z perlitické temperované litiny červeně lakovaná.

Použití:

Díky pružně uložené upínací čelisti je možná práce jako s ráčnou. Čelisti tlačí při utahování pevně na trubku a uvolní se automaticky při nadzvednutí rukojeti (jednoruční obsluha).