Posuvné měřítko 0 - 300 mm

Artiklové číslo: 805.S
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 805.S
EAN / GTIN 3148512042754
Číslo výrobce 805.S
L-číslo L60130 3852
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Vnitřní a vnější měření
  • Otvor nad 10 mm
  • Měřicí tyč z nerezové oceli - matný povrch
  • Tvrdost měřicí tyče: minimálně 40 HRC
  • Nůž s vodítkem pro lepší polohování palce
  • Životnost nůžek: minimálně 20 000 cyklů
  • Upevnění nůžek pomocí šroubu
  • Šroub pro jemné nastavení
  • Dodáváno v krabici s certifikátem shody.

Charakteristika:

  • A [mm]: 300
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 418
  • Odchylka měření [µm]: 30
  • Přesnost [mm]: 0,02
  • [g]: 941

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku