Brusný kotouč na pilové kotouče 200x10x32 mm typ 1F SA60L5VN

Artiklové číslo: 804983
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 804983
EAN / GTIN 9003178049834
Číslo výrobce 804983
L-číslo L50140 2049
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyrolit vám nabízí širokou škálu nástrojů přizpůsobených různým brusným strojům a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro HSS, CV a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých profilech hran Form 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů 150 - 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 F
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specifikace : SA 60 L5 VN-M OD /63
  • Rozměry (D x H x V): 200 x 10 x 32 mm
  • Průměr nádoby: 200 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Vysoký retenční profil
  • Pro broušení za mokra
  • Přizpůsobení požadavkům na povrch

Použití:

  • Pro suché a mokré broušení HSS, CV a stelitovaných pil.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku