Jednoduchý háček velikosti 3 rozměry 90 mm

Artiklové číslo: 80310090
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Hák do děrované stěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 80310090
EAN / GTIN 4018754050925
Číslo výrobce 80310090
L-číslo L60010 5299
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pro 8002, 93/6, 93 TOP BOX, 95 PRO, 98 PRO, WB 621, WB 625.
Vlastnosti::
  • Odolný hák na nářadí s praktickým systémem klipů
  • Šikmý háček 45°, délka 30 mm
  • Vyrobeno z robustní oceli
  • Klip je vyroben z odolného plastu
  • Vhodné pro perforované desky a desky se vzorem otvorů 9 x 9 mm.
  • Jednoduché upínání bez použití nářadí
  • Bezšroubový držák zabraňuje poškrábání perforované stěny

Charakteristika:

  • Vel.: 3
  • Hmotnost: 21g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku