Krátké hydraulické vřeteno, až 20 t tahové síly (rozměr závitu)

Artiklové číslo: 802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 802
EAN / GTIN 4021176784514
Číslo výrobce 802
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mazací hydraulické vřeteno řady 800 je motorem stahováku a dosahuje průměrné tažné síly 20 tun. Lze jej použít k snadné demontáži obzvláště těsných ložisek, ozubených kol a disků. Jako opravdový silák vřeteno přesvědčí svou kompaktní konstrukcí, snadným použitím a přepravitelností. Vřeteno je po stranách žebrováno, což zajišťuje obzvláště dobrý úchop prstů při přemisťování. Díky příznivým zástavbovým rozměrům lze vřeteno použít univerzálně. Díky integrované mazací hydraulice není zapotřebí žádné externí čerpadlo.
  • Hydraulické vřeteno zaručuje snadné a kontrolované vyjmutí obzvláště těsných dílů s malou námahou.
  • Mazací hydraulické vřeteno zdvojnásobuje ruční stahovací sílu o 100 %.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 100 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 73,76
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Rozměr závitu vřetena: M40x1,5
  • Zdvih [mm]: 10