Vnitřní stahovák 19-25 mm

Artiklové číslo: 8013480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8013480
EAN / GTIN 4036976105315
Číslo výrobce 8013480
L-číslo L60160 1042
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro extrémně těsně uložená kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a Simmerringy®
Pracovní postup:
Vnitřní stahovák vložte do ložiska a zašroubujte do vřetena. Ostré konce mušlí se přitisknou za vytahovaný díl. Teprve poté nasaďte podpěru pultu. Vyrovnejte nožičky rovnoběžně s vřetenem, čímž vytvoříte pevný celek
Konstrukce se může lišit od obrázku
Může být použita jak s kluzným kladivem, tak s protilehlou podpěrou.

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M10
  • Protilehlá podpěra [mm]: 1.36/1
  • Celková šířka [mm]: 28 mm
  • Celková výška [mm]: 28 mm
  • Celková délka [mm]: 123 mm
  • Posuvné kladivo: 1.35/2
  • Šířka napříč plochami [mm: 13 mm
  • Rozsah roztažení (min./max.): 19-25
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez