Kleště na stříhání, odizolování a krimpování optických vláken Ø 2,2 mm pro konektory Toshiba, s bezpečnostním řezacím zařízením

Artiklové číslo: 8001 4000 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8001 4000 3
EAN / GTIN 4049002026522
Číslo výrobce 8001 4000 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • speciální řezací postup umožňuje další zpracování vlákna bez leštění řezné plochy
  • optimální hodnoty útlumu zaručují nejlepší kvalitu přenosu dat
  • vyměnitelné řezné nástroje dostupné v různých provedeních
  • nejdelší životnost nože při minimálním opotřebení

Charakteristika:

  • Hmotnost: 590g
  • Délka: 180 mm
  • Provedení: černěné

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku