Dlouhé hydraulické vřeteno, tažná síla až 20 t (velikost závitu)

Artiklové číslo: 8-2-M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 8-2-M
EAN / GTIN 4021176034916
Číslo výrobce 8-2-M
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mazací hydraulické vřeteno řady 8 je motorem stahováku a dosahuje průměrné tažné síly 20 tun. Hydraulické vřeteno je vhodné pro vytahování obzvláště těsných ložisek, ozubených kol a kotoučů, které nelze uvolnit pouhou svalovou silou. Díky integrované mazací hydraulice není zapotřebí žádné externí čerpadlo.
  • Hydraulické vřeteno zaručuje snadné a kontrolované vyjmutí obzvláště těsných dílů s malou námahou.
  • Mazací hydraulické vřeteno zdvojnásobuje ruční stahovací sílu o 100 %.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Délka závitu [mm]: 350 mm
  • Délka závitu [palce]: 13 3/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 30 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 22.13
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Rozměr závitu vřetena: G 1 1/8″
  • Zdvih [mm]: 10