Kompaktní pásová bruska, 75 mm - GRIT GKS 75

Artiklové číslo: 79050100403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pásové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79050100403
EAN / GTIN 4014586888255
Číslo výrobce 79050100403
L-číslo L00010 3600
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní pásová bruska, 75 mm
  • GRIT GKS 75
  • Kompaktní pásová bruska pro obrábění kovů. Úsporné řešení pro dílnu

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 4 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • volnoběžné otáčky 3 000 1/min
  • rozměr pásu 75 x 2 000 mm
  • hmotnost 50 kg

Výhoda:

  • Velmi výhodný nákup s optimálním poměrem cena/výkon
  • 2/3 menší nároky na prostor než u běžných strojů díky minimalistickému designu
  • Použití za chodu. Není nutná žádná montáž ani instalace
  • Krátká doba přípravy - rychlá výměna brusných pásů
  • Nejvyšší bezpečnost práce díky kontrolovanému odlétávání jisker
  • Silný motor pro vysokou rychlost úběru

Rozsah dodávky:

  • 1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)