Odjehlovací stroj - GRIT GIE

Artiklové číslo: 79020700403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pásové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79020700403
EAN / GTIN 4014586859057
Číslo výrobce 79020700403
L-číslo L00010 3180
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Odjehlovací stroj
  • GRIT GIE
  • Mimořádně účinný odjehlovací stroj pro průmyslové sériové odjehlování

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 1,5 / 2,0 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • volnoběžné otáčky 1 500 / 3 000 1/min
  • rozměry nástroje max. Ø x šířka 250 x 60/120 mm
  • hmotnost 34 kg

Výhoda:

  • Optimální otáčky pro zpracování kovů a nerezové oceli 1 500/3 000/min
  • Modulárně rozšiřitelný se stabilní základnou stroje i s integrovaným odsáváním
  • Robustní třífázový motor umožňuje odjehlování při konstantních otáčkách
  • Možnost připojení externího odsávání
  • Široká nabídka drátěných kartáčů
  • Efektivní odjehlování
  • Ochrana motoru

Rozsah dodávky:

  • 1 zástrčka CEE (16 A)
  • Dodáváno bez ocelového kartáče

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty