Klasická teleskopická tyč z práškově lakované oceli. S vnitřním závitem a plastovou rukojetí. 80-130 cm

Artiklové číslo: 789091001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789091001
EAN / GTIN 4013307353560
Číslo výrobce 789091001
L-číslo L01876 100480
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Teleskopické tyče pro usnadnění natírání nad hlavou nebo ve větších výškách. Zejména
Používá se při nátěru velmi hladkých podkladů na stěnách a stropech matnými barvami, aby se zabránilo rozdílům v tlaku a pro rychlé

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku