Bezpečnostní zimní boty (forma C) ALBERTO XXSG ESD S3S CI, velikost 42

Artiklové číslo: 788731-42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3S
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 788731-42
EAN / GTIN 4030839328477
Číslo výrobce 788731-42
L-číslo L00790 104277
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hovězí/hydrofobní textilní materiál
  • Zimní podšívka
  • Celoplošná stélka ARTISAN ESD
  • Ochrana proti průniku kovu pomocí komponentů vyrobených z recyklovaných materiálů
  • PU/PU PODRÁŽKA WELLMAXX BEZPEČNOSTNÍ RUKOJEŤ
  • Ochrana špičky PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/CI, tvar C..
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF
  • Zip

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku