Nastavitelná rukojeť 2K ergo-grip. Dvousložková rukojeť pro optimální vedení ruky a dlouhou práci bez únavy. S 6 mm drátem, pozinkované. 37 cm

Artiklové číslo: 784237000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 784237000
EAN / GTIN 4013307792024
Číslo výrobce 784237000
L-číslo L01876 100221
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Nasazovací třmeny jsou k dispozici v provedení 1K a 2K pro všechny válce se systémem nasazení 6 mm a 8 mm. Systém přilnavých pouzder barevných válečků zajišťuje stabilní uchycení. Všechny nasazovací tyče lze kombinovat s nabízenými teleskopickými tyčemi.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku