Electronic Super Knips® s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Artiklové číslo: 78 41 125
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 78 41 125
EAN / GTIN 4003773040767
Číslo výrobce 78 41 125
L-číslo L70010 340
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • broušené, velmi ostré břity bez fazety
  • Přesně tvarované hroty stříhají i sousední dráty od Ø 0,2 mm
  • Střih s řízeným mikroposunem břitu pro dlouhou životnost a mimořádně přesné stříhání i těch nejtenčích drátů
  • Spoj s nýtem z nerezové oceli
  • extrémně lehká chůze pro práci s nízkou únavou
  • s otevírací pružinou a omezovačem otevírání
  • s drátěnou svorkou - žádné nekontrolované odskakování drátěných úseků
  • s úzkou hlavou
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 60 HRC
  • Speciální nástrojová ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,2 - 1 mm
  • Délka čelistí (B): 9 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 12,5 mm
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • Řezná hrana bez zkosení