Jumbo váleček na fasády Polytex, jádro Ø 68 mm. Polstrované, extra silné. Pro nátěry na velmi silně strukturované podklady. Rozválí se v rozích, barva se dobře nanáší do hlubokých struktur. Vhodný pro základní nátěry. 25 cm

Artiklové číslo: 775565000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 775565000
EAN / GTIN 4013307378297
Číslo výrobce 775565000
L-číslo L01876 100228
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Standardní kvalita pro nátěry jednoduchými disperzními barvami v interiéru i exteriéru. Vhodný také pro zpracování střešních nátěrových barev. Tkaná kvalita s dobrou drží vlákna, dobrou absorpcí a uvolňováním barvy.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku