Pracovní svítidlo černé-zelené 500, 300, 100 lm

Artiklové číslo: 77490016
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
Katalogové číslo 77490016
EAN / GTIN 4018754349715
Číslo výrobce 77490016
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Dobíjecí LED pracovní svítilna s vysokým světelným výkonem až 500 lm.
  • Štíhlý, kompaktní design ve formátu kapesního počítače pro praktické přenášení.
  • Až 3 hodiny svícení (v závislosti na provozním režimu) díky vestavěné Li-Ion baterii s bezpečnostní elektronikou (3,7 V/600 mAh/2,22 Wh).
  • Vybaveno USB-C portem pro snadné nabíjení.
  • Flexibilní upevnění pomocí přidržovacího klipu, přidržovacího magnetu a magnetického podstavce.
Vlastnosti::
  • Kompaktní design
  • Vysoce výkonná 4,5 W COB LED s 500 lm
  • Nastavitelný světelný tok se 3 úrovněmi jasu: Boost (500 lm) / 100 % (300 lm) / 30 % (100 lm)
  • Doba svícení: až 3 hodin
  • integrovaná Li-ion baterie 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh
  • Dobíjení pomocí připojení typu C
  • Doba nabíjení: cca 2,5 hodin
  • s kontrolkou nabíjení
  • S úchytným klipem pro připevnění k opaskům a taškám.
  • pro upevnění na kovové povrchy pomocí přídržného magnetu a magnetické patky
  • Třída ochrany: IK07/IPX3
  • Příslušenství: Nabíjecí kabel USB typu C (100 cm)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku