Měřítko L.2m

Artiklové číslo: 77470003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77470003
EAN / GTIN 4018754353132
Číslo výrobce 77470003
L-číslo L60010 102853
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Spolehlivý profesionální měřidlo s hluboce vyraženou stupnicí (cm/mm), ideální pro ruční práce a kutilství.
  • Každý článek má dvojitý 180° úhloměr pro přesné vyrovnání.
  • Odolné pružinové klouby zajišťují stabilní aretaci v úhlu 90° při stejném napětí všech článků.
  • Díky velkému číslování je stupnice dobře čitelná z každého úhlu pohledu i z větší vzdálenosti.
  • Měřidlo je odolné proti vodě, poškrábání a oděru, což zaručuje dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
Vlastnosti::
  • Třída přesnosti III
  • Duplexní škálování s desetinnými čísly
  • Úhlová kování z tvrzené ocelové pásky
  • kloub s pružnými tyčinkami odolný proti znečištění pro vysoké napětí
  • 90° úhlová aretace u všech článků
  • 2 x 180° stupňový ukazatel na každém článku
  • voděodolný, odolný proti poškrábání a oděru
  • Značka CE
  • speciální plast vyztužený skleněnými vlákny, lakovaný černě

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku