Slepé nýty PolyBulb® hliník / ocel, velké balení, ⌀ nýtu / délka stopky (D / L): 4,8/11mm

Artiklové číslo: 771030 4,8/11
Nový produkt
Nastavit cenu 250 ks (CZK 3,68 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ nýtu / délka stopky (D / L) (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Slepé nýty PolyBulb®
Materiál nýtovacího trnu Ocel, pozinkovaná
Materiál dutého nýtu Hliníková slitina
Tvar hlavy FK
Rozsah upínání 1,5 mm - 6 mm
Průměr vyvrtaného otvoru 4,9 mm
Počet nýtů (ks) 250
Průměr dutého nýtu D 4,8 mm
Délka dutého nýtu L 11 mm
Druh produktu Nýty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 771030 4,8/11
EAN / GTIN 4007081943291
Číslo výrobce 1450473
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Slepé nýty zajišťují trvalý bezpečný spoj různých i choulostivých materiálů i při přístupnosti pouze z jedné strany.
Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava = FK; velká hlava = K.
PolyBulb® rovnoměrně rozděluje přítlak na součást. Je ideální pro nýtování měkkých a křehkých součástí, jako jsou plasty a kompozitní materiály. Může nahradit až tři běžné slepé nýty a pomoci snížit rozmanitost skladovaných dílů a současně i z toho vyplývající riziko záměny. Estetický vzhled – důležité pro pohledové součásti.

Výhoda:

  • Široký rozsah upnutí.
  • Velká uzavírací hlava.
  • Ideální pro pohledové oblasti – estetické usazení nýtu.
  • Kontrolovaná perforace – zabraňuje vzniku bílého lomu.
  • Ideální pro nýtování plastů – vysoká pevnost v tahu a síla při rozpojení.
  • Zajištěný zbytek nýtovacího trnu – za provozu nedochází u nýtovaného spoje ke klepání.

Použití:

Topení, ventilace, klimatizace a automatizace.

Materiál:

Dutý nýt – hliníková slitina; nýtovací trn – ocel, pozinkovaný.

Doporučení:

Slepé nýty GESIPA® – základní pravidla:
Tloušťka materiálu + průměr stopky nýtu = délka stopky nýtu

Příklad:
Materiál: Plech 3 mm + plech 3 mm + otvor 4 mm = délka stopky nýtu 10 mm > výsledný slepý nýt je 4 × 10.