{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | SENSATION | |
| Třída ochrany | S2 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Plast | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Velikost bot EU | 42 | |
| Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
| Katalogové číslo | 769720-42 | |
| EAN / GTIN | 4030839375037 | |
| Číslo výrobce | 769720-42 | |
| L-číslo | L00790 2198 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |