Nástrčný očkový klíč SE 14 x 18, 27 mm

Artiklové číslo: 7690960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7690960
EAN / GTIN 4002805718278
Číslo výrobce 7690960
L-číslo L60160 864
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Celková šířka [mm]: 58,5 mm
  • Celková výška [mm]: 21,5 mm
  • Celková délka [mm]: 69 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 58,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 21,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 13 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • Velikost stehu [metrická]: 32,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez