Nástrčný očkový klíč otevřený SE 9 x 12, 19 mm

Artiklové číslo: 7686260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčný nástroj očkové ráčny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7686260
EAN / GTIN 4002805732199
Číslo výrobce 7686260
L-číslo L60160 3685
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 34,5 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 34,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 34,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 15 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 15 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka otvoru štěrbiny: 15,3 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez