{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída ochrany | S3 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Velikost bot EU | 44 | |
| Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
| Katalogové číslo | 7682103-44 | |
| EAN / GTIN | 4030839276945 | |
| Číslo výrobce | 7682103-44 | |
| L-číslo | L00790 2163 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |