Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí malé, Pravořezné, Celková délka: 230mm

Artiklové číslo: 764000 230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 230 mm
Délka břitů 27 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Číslo výrobce D08
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápustkově kovaná; břity induktivně kalené. Dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou. Ramena z ocelového plechu, poniklované. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce.
Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 60), břity s ozubením.
Výkon ve střihu: Plechy do 1,2 mm, V2A plechy do 1,0 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty