Bezpečnostní šněrovací boty MICK GTX černé-červené Mid ESD S3S WR CI, velikost 44

Artiklové číslo: 763861-44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 763861-44
EAN / GTIN 4030839390207
Číslo výrobce 763861-44
L-číslo L00790 104573
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná velurová kůže/hydrofobizovaný textilní materiál
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná vložka ESD PRO černé s podílem recyklovaných materiálů
  • Ochrana proti průniku kovu pomocí komponentů vyrobených z recyklovaných materiálů
  • PU/PU podrážka CROSSWORKER
  • Krytka PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, TVAR B.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku