SADA ÚHLOVÝCH NÁSTRČ. KLÍČŮ

Artiklové číslo: 76.P22M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 76.P22M
EAN / GTIN 3148515324802
Číslo výrobce 76.P22M
L-číslo L60130 2489
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Klíč s hlavou na trubky, děrovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dodekagonální hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká hlava provrtaná pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 13,340

Rozsah dodávky:

  • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
  • Obsah: nástěnná tabulka: PK.1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku