Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 8 mm

Artiklové číslo: 76.8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 76.8
EAN / GTIN 3148511208007
Číslo výrobce 76.8
L-číslo L60130 865
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 12,5
  • d [mm]: 7,0
  • d1 [mm]: 6,0
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 25
  • T [mm]: 8
  • [g]: 60