Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 20 mm

Artiklové číslo: 76.20
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 76.20
EAN / GTIN 3148511209202
Číslo výrobce 76.20
L-číslo L60130 6417
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 29,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 13,0
  • H [mm]: 43
  • L [mm]: 212
  • L1 [mm]: 53
  • T [mm]: 20
  • [g]: 440