Doraz

Artiklové číslo: 75192
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 75192
EAN / GTIN 4020772075194
Číslo výrobce 75192
L-číslo L30130 335
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dorazová část, kalená a broušené pouzdro. Jako podpěru lze použít i krátký provedení, s tolerancí výšky +/-0,01 mm.

Charakteristika:

  • Drážka: 12
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 12
  • D ±0,01: 20
  • H1
    ±0,01
    krátká: -
  • H1
    ±0,2
    dlouhá: 25
  • H2: 8
  • H3: 6
  • šroub
    ISO 4762
    : M6x35
  • hmotnost: 80 g