Hikorová násada na kladiva s klínem, Délka násady: 280mm

Artiklové číslo: 751205 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 280 mm
Materiál Hikorové dřevo
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751205 280
EAN / GTIN 8024886004695
Číslo výrobce 332H 280
Výrobce/odpovědná osoba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Popis

Vhodné pro:

Měděné kladivo č. 751200.

Vhodné pro:

Č. 751200 se závažím: 250 g