Nástrčný klíč Rukojeť PROTWIST 3,2mm

Artiklové číslo: 74AT.3.2
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74AT.3.2
EAN / GTIN 3662424094255
Číslo výrobce 74AT.3.2
L-číslo L60130 10182
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Klíč nástrčný s rukojetí šroubováku: ideální pro šrouby s omezeným přístupem na výšku nebo pro přesnou mechaniku
  • Rukojeť šroubováku pro optimální pohodlí i při silném povolování
  • Klíč 6-ti nástrčný s hlubokým otvorem pro dlouhé závity
  • Kovaná část pro maximální odolnost
  • Metrické rozměry: 3,2 až 14 mm
  • Design: saténově chromovaný
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,2
  • D [mm]: 6,0
  • E [mm]: 38
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 20
  • [kg]: 0,110