Stupňovitý upínač

Artiklové číslo: 74724
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74724
EAN / GTIN 4020772074722
Číslo výrobce 74724
L-číslo L30130 357
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Osazené svorky, speciální litina, šroubovací a závitové pouzdro 8,8.

Charakteristika:

  • Velikost: 12-2
  • Drážka: 12
  • Upínací síla max.*: 11,4 kN
  • Md: 50 Nm
  • Š: 34
  • C: 15
  • H: 30–75
  • L: 112
  • S: 1,25
  • hmotnost: 800 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku