Vyrážeč závlaček s rukojetí, ⌀ hrotů: 2mm

Artiklové číslo: 746940 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů 2 mm
Délka trnu 47 mm
Celková délka 140 mm
Tvrdost hrotu 59 HRC
Provedení úderové hlavy speciálně zušlechtěný
Rukojeť Plastová rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce
Materiál Extra chromvanadiová ocel v mimořádné kvalitě
Povrch chromovaný
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 746940 2
EAN / GTIN 7610733254897
Číslo výrobce 758.2

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Zvláštní kvalita z extra chromvanadiové oceli (tzn. nejvyšší možná tvrdost špičky cca 59 HRC při zvláštní tuhosti), chromované. Rukojeť s elastomerovým pláštěm, šetrným vůči pokožce.