Děrovač

Artiklové číslo: 745A-4
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
Druh produktu Průbojník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 745A-4
EAN / GTIN 4000896029792
Číslo výrobce 745A-4
L-číslo L60140 3375
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Těžké provedení (D)
  • Osmihranný dřík
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 120 mm
  • Průměr: 4 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg