Lamelový kotouč Combi 115x22.23mm 27 zapuštěný 120 ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 742167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 742167
EAN / GTIN 9003177421679
Číslo výrobce 742167
L-číslo L50140 1873
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Lamelový kotouč PREMIUM COMBI lze použít jak k úběru materiálu, tak k dokončování různých povrchů. To je možné díky jedinečné kombinaci tradičního brusného plátna a brusného rouna. Jako uživatel můžete těžit z rychlého a kvalitního obrábění bez nutnosti výměny kotoučů.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 120-M
  • Rozměr (D x V): 115 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Kombinace brusného plátna a brusného rouna umožňuje současně provádět úběr materiálu a dokončování povrchu, čímž se dosáhne optimálních výsledků.
  • Dlouhá životnost
  • Speciálně vyvinutý pro dosažení dobrých výsledků na nenastavitelných úhlových bruskách při vysokých rychlostech (max. 80 m/s)

Použití:

  • Pro odstraňování materiálu a dokončování povrchů na různých druzích oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Zrnitost 120 pro jemnou práci
  • Nastavitelné úhlové brusky pro dosažení nejlepších výsledků

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Ideální pro jemné dokončovací práce
  • Dlouhá životnost