Silové boční štípací kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Artiklové číslo: 74 02 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74 02 140
EAN / GTIN 4003773042419
Číslo výrobce 74 02 140
L-číslo L70010 746
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro nejtěžší, trvalé namáhání
  • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
  • Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC) pro všechny typy drátů včetně klavírního drátu

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,1 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,0 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 1,5 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením