Brusný kotouč TYROLIT pro suché broušení 100x30x12x20mm 6A2 51B126C75B74AL

Artiklové číslo: 735896
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 735896
EAN / GTIN 9003177358968
Číslo výrobce 735896
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Tyto výrobky jsou talířovými a pohárcími kotouči řady CBN zrnitosti B181 - B91. Ve srovnání s běžnými korundovými disky mají CBN disky podstatně menší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Charakteristika:

  • Tvar: 6A2 BRUSNÝ HRNEC
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 3 - 6
  • Rozměr (D x D x E x H): 100 x 30 x 12 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Suché i mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů v dřevozpracující a kovovýrobě, jakož i různých smykových nožů vyrobených z oceli a rychlořezné oceli