Průbojník, osmihranný

Artiklové číslo: 735.1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Průbojník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 735.1,5
EAN / GTIN 7610733005093
Číslo výrobce PB 735.1,5
L-číslo L60060 2927

Popis

Popis:

  • Perforátor, osmihranný
  • pro vyražení čepů a prorážení plechu
  • konický trn, plochý hrot nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • postupně kalená hlava perforátoru, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vyrobeno z osmihranné oceli, pro bezpečnou manipulaci
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter af dorn: 1.5 mm
  • Hele længden: 120 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm