Ozubené upínací podložky

Artiklové číslo: 73395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 73395
EAN / GTIN 4020772073398
Číslo výrobce 73395
L-číslo L30130 717
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Ozubené upínací podložky (ozubené podpěry). Výška stupně: 5,2 mm. Tvárné litiny, malované. Plocha podlahy je oříznuta.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • H min: 220 mm
  • H max: 340 mm
  • A: 80
  • Š: 80
  • F max: 90 kN
  • Hmotnost: 6028 g